品番 : EA898RM-31
品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/樹脂刃)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マキタ | 型番 | MUR189DSF |
---|---|---|---|
刈刃サイズ | φ230mm | 全長 | 1518~1618mm |
重量 | 2.8kg(チップソー、飛散防止カバー、肩掛けバンド除く、バッテリー装着時) | バッテリー | 18V(リチウムイオン3.0Ah) |
回転数 | 低速:4000rpm 中速:5000rpm 高速:6000rpm |
連続運転時間(目安) | 低速:約135分 中速:約90分 高速:約70分 |
充電時間 | 60分 | 付属品 | 肩掛けバンド、保護メガネ、六角棒スパナ×2個、飛散防護カバー、樹脂刃ベースセット品、アクセサリバッグ、バッテリー、充電器 |
位置調整可能なループハンドル | |||
樹脂刃で安心キワ刈り | |||
ワンタッチで最大100mm、長さ調整可能 | |||
カラミトリ機能付 | |||
取り回ししやすい棹形状 | |||
高速・中速・低速の3スピード | |||
防じん・防滴「アプト」 | |||
安心の「樹脂刃」+硬いものに当たっても反発が少ない「スイングバック式」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,400 円(税抜)/ 43,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 08:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池) |