品番 : EA898S-27
品名 : AC100V/450W ガーデンミキサー
カタログ訂正
26/05/29 脚部:(誤)黒色→(正)黄色(詳細はWEBカタログ画像を参考してください)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルミス | 型番 | AMZ-50Y |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | コンクリート練り、ガーデニングの肥料、家畜の飼料の混合やブロック塀等のコンクリート工事に |
| 電源 | 単相100V(50/60Hz) | 消費電力 | 450W |
| 容量 | 約120L | 練り量 | 約50L(コンクリート) |
| 回転数 | 28~34/min | ドラム口径 | 約350mm |
| ドラム内径 | 約φ500mm | 電源コード | 約1.5m |
| サイズ | 約1180×700×1200(H)mm | 重量 | 約38kg |
| ミキサー排出口がちょうど一輪車を入れるのにちょうど良い高さに設定されています。 | |||
| 棒ハンドルで簡単に回転角度を調整できます。 | |||
| ドラムがしっかり回転するリングギア搭載 | |||
| 移動用大型キャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,000 円(税抜)/ 78,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
