品番 : EA899-25
品名 : 家庭用掃除機銀イオンダストパック(5枚)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SOP-N05AG |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚入 | ||
| 各社共通タイプ | |||
| ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル) |
|||
| 銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。 ・ゴミの量、種類によって効果は異なります。 ・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。 |
|||
| 銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 | |||
| 吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。 | |||
| 再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。 | |||
| 試験機関名:(一財)カケンテストセンター | |||
| 試験方法:JIS L 1902に基づく | |||
| 抗菌の方法:繊維に練り込み | |||
| 抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布 | |||
| ※スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/19 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
