詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899-51

品名 : 掃除機用 除電ブラシ(丸型)

仕様

ブラシ材質 サンダーロン サイズ(mm) ブラシ:50×70
毛丈:20
線径:φ0.07
全長:130
材質 樹脂部:ABS樹脂
ブラシ:サンダーロン
重量 70g
接続部外径 φ33~35㎜
掃除機の先に付けて使用できます
家庭用全メーカー共通(ノズル内径φ33~35mm対応)
除電毛材を使用しておりますので静電気の発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0701ページ 2416ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top