品番 : EA899AB-1
品名 : DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | WD1210AV |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V(シガーソケット) | 定格使用時間 | 約30分 |
| サイズ | 400×130×158(H)mm | 重量 | 約820g |
| 電源コード | 約5m(シガーソケットケーブル長) | 集じん容量 | 集じん:約175ml 吸水:約125ml |
| 付属品 | 先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター | ||
| 液体も吸引出来る乾湿両用車載専用クリーナー | |||
| 付属のアクセサリー類を使用すれば狭い隙間等のお掃除に大変便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2415ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
