詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-22B

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式/ライトゴールド)

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 CV-SP300P(C)
集じん容量 0.25L 電源 100V(50/60Hz)
消費電力 約140~840W 吸込仕事率 約40~290W
騒音値 約54~59dB サイズ 225×300×287(H)mm
重量 2.5kg(本体のみ) コード長 5m
色 マーブルアイボリー(C) フィルター ・クリーンフィルター
・アレルオフフィルター
・ウレタンフィルター
ヘッド幅 約230mm ヘッド機能 自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン機能 きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)、捕集率約99% 付属品 ・パッとブラシ
・すき間用吸口
・お手入れブラシ
強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い込みます。(強力パワー 吸収仕事率290W)
もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。
軽量ボディ2.5kgで移動や取り回しもラクラク
ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引します。お手入れもラクラクです。
「2アングル形状」の異なる角度のブラシでごみをしっかりかき出します。
[4方向吸引機構]で前からだけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うので、ごみの取り残しを減らします。
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」
ブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことができ、水洗いもできるから清潔に保てます。
空気の流れを利用してダストケース下部に集めたごみをしっかり圧縮する「からまんプレス構造」を採用しています。
ヘッドを踏んで手もとのレバーを引いて調整し、サッと使いやすい長さに調節できます。グリップハンドルは抗菌加工です。
[ecoこれっきり]運転(中・弱自動切替え)アイドリング&ストップ機能付
追加説明
カタログ価格

66,400 円(税抜)/ 73,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 軽い力でスイスイ前に進みます。[自走機能]
  • サッと使いやすい長さに調節できます。
  • 緑色LEDライトで、見えにくいごみも\n浮かび上がらせます。
  • 髪の毛などが、からまりにくい
  • ごみをしっかりかき出すブラシ
  • ごみを吸い込むだけでなくフローリングをふき掃除\nふき機能は水ぶきする機能ではありません。
  • 前からだけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。
  • 掃除しにくい壁ぎわも得意です。
  • 家具の下など低いところも掃除できます。\n※高さ8cm以上
  • 微細なごみも約99%逃がさない
  • ダストケースは分解でき、水洗い可能です。\n[からまんブラシ]もヘッドから取り外し、水洗いできます。
  • 集めたごみをしっかり圧縮し、髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
  • 強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんの\nごみもしっかり吸い込みます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top