詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-23

品名 : [充電/サイクロン式]スティッククリーナー

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 PV-BL50P
集じん容量 0.15L 電源 カセット式リチウムイオン電池(21.6V)
連続使用時間 強:約8分
自動:約8~30分
標準:約40分(パワーヘッドあり)、約60分(パワーヘッドなし)
サイズ 230×230×1010(H)mm(スティック時)
331×90×186(H)mm(ハンディ時)
270×280×1119(H)mm(充電台セット時)
重量 1.4kg(スティック時)
0.97kg(ハンディ時)
充電時間 約2時間
付属品 ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ ヘッド機能 自走機能、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
ACアダプター 入力:AC100V 50/60Hz 0.7A
出力:DC25.7V 1.1A
コード長:1.6m
【きわだつパワー】
パワフルな吸引力でしっかりごみを吸い込みます。
【4方向吸引機構】
前後だけでなく、左右からも吸うからごみの取り残しを減らします。
【3方向ごみくっきりライト】
前だけでなく左右も緑色LEDライトで照らし、見えにくいごみを広く浮かび上がらせます。
【からまんブラシ】
髪の毛などがからまりにくい。
【使いやすい】
お掃除のはじめから、あとのお手入れまで使いやすさにこだわっています。
【軽量】
軽い力でラクラクしっかりお掃除できる。
【ARおそうじ】
スマホをつけて「見える」お掃除。掃除の軌跡が見えて、お掃除上手に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

108,800 円(税抜)/ 119,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top