詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-28E

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式)

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 CV-SV90K
集じん容量 0.25L 電源 100V
消費電力 約140~840W 吸込仕事率 約40~300W
騒音値 約54~59dB サイズ 225(W)×300(D)×287(H)mm
ヘッド幅 約25cm 重量 2.5kg(本体)
3.8kg(標準付属品を含む)
コード長 5m カラー ホワイト
付属品 ・すき間用吸口
・お手入れブラシ
強力パワー 吸込仕事率300W
やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く
きれいな排気 捕集率99%
ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」
紙パック不要
細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」
吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げる[パワフルエアーヘッド]。また、前、左右からごみを引き寄せ、お部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。
おうちのいろんな場所をラクにキレイにできるように。さまざまなツールからお手入れまで、使う人にうれしいこだわりが詰まった一台です。ダストケース、ヘッドも、水洗いができます。
小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。
3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2416ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top