品番 : EA899AH-32K
品名 : AC100V/1180W 掃除機(紙パック式)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-KV70M |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 1.3L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 240~1,180W | 吸込仕事率 | 100~600W |
| 騒音値 | 60~67dB | サイズ | 351×236×202mm |
| 重量 | 2.7kg | コード長 | 5m |
| 適合紙パック | EA899AH-102,-103,-105 | ヘッド幅 | 約250mm |
| カラー | ホワイト | フィルター | HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター |
| 付属品 | すき間用吸口アタッチメント 紙パック1枚(EA899AH-103) |
||
| 小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。 | |||
| 空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」 | |||
| ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。 | |||
| 「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除 高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。 |
|||
| 「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除 | |||
| 付属のツールでキレイに「すき間用吸口」 | |||
| ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。 | |||
| 本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。 | |||
| 環境配慮デザイン | |||
| ヘッドは水洗いに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/17 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
| オプション | EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
| オプション | EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
