品番 : EA899AH-36H
品名 : AC100V/1180W 掃除機(紙パック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-KP90M |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 1.3L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 240~1,180W | 吸込仕事率 | 100~620W |
| 騒音値 | 60~66dB | サイズ | 351×236×202mm |
| 重量 | 2.7kg | コード長 | 5m |
| 適合紙パック | EA899AH-102,-103,-105 | ヘッド幅 | 約260mm |
| カラー | ベージュ | フィルター | HEパックフィルター(抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター |
| 付属品 | パッとブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103) | ||
| 小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率620W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナー | |||
| 「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能搭載 | |||
| 「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節 | |||
| 「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除 | |||
| 「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除 | |||
| 「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除 | |||
| [前・左右きわ取り]で前、左右からごみを引き寄せ、壁ぎわのごみも吸い込みます。 | |||
| 「かるふきブラシ」でフローリングの菌までふき取ります。 | |||
| クリップハンドル抗菌加工 | |||
| ヘッドは水洗いに対応しています。 | |||
| 環境配慮デザイン | |||
| 「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。 ※日立調べ。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
| オプション | EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚) |
| オプション | EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

