詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AH-4

品名 : AC100V/560W 小形集じん機(無線連動)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 R40YA
仕様 本体のみ 風量 ターボ:3.8m3/分
標準:3.1m3/分
エコ:2.1m3/分
吸込仕事率 ターボ:85W
標準:46W
エコ:16W
ダストバッグ容量 18L
電源 100V(50/60Hz共用) 消費電力 560W
サイズ 197×217×184(H)mm 重量 2.4kg(コード、標準付属品を除く)
モーター 単相直巻整流子モーター 最大真空度 ターボ:9.0kPa(918mm水柱)
標準:6.4kPa(653mm水柱)
エコ:13.2kPa(326mm水柱)
騒音値 ターボ:81dB(A)
標準:78dB(A)
エコ:72dB(A)
AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力 ターボ:100~860W
標準:100~950W
エコ:100~1,100W
電流 5.9A コード 3心・5m(3P可倒式プラグ付き)
付属品 ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)、ダストバッグ
粉じん専用、電動工具接続専用
用途に応じて吸込力を3モードに切替可能
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。
独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ
運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。
従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。
追加説明
カタログ価格

48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0836ページ
ウェブカタログ画像
  • 吸込口にキャップ装備
  • 吸込仕事率比較(ターボモード)
  • BluetoothR連動対応
  • パネルスイッチで操作性アップ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top