品番 : EA899AJ-10B
品名 : AC100V/ 600W スティッククリーナー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCA-112-W |
|---|---|---|---|
| 集塵方式 | サイクロン式 | 集じん容量 | 0.5L (ゴミ捨てライン:0.3L) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 600W |
| 吸引仕事率 | 100W | サイズ | 235(W)×171(D)×977(H)mm |
| 重量 | 1.7kg | コード長 | 4m |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | カラー | ホワイト |
| 付属品 | すき間ノズル | ||
| 用途に合わせてスティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプのサイクロンスティッククリーナー | |||
| コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適です。 | |||
| 竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げ、遠心力によって分離。 ゴミはダストカップ、空気は高性能HEPAフィルターを通し外へ運ばれるので、クリーンな排気で安心お掃除。 |
|||
| コンパクトに収納できるコードフック、壁に立てかけることもできる滑り止めゴム付き | |||
| ダストカップの取り外しが簡単で、手を汚さずに溜まったゴミを捨てられます。 | |||
| ダストカップ、サイクロンユニットは丸ごと水洗い可能 | |||
| 棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付き | |||
| 紙パック不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
