品番 : EA899AJ-19A
品名 : [充電式] ハンディークリーナー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HCD-21 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 充電式(リチウムイオン2次電池) | 集じん容量 | 0.15L |
| 吸引力 | 14000Pa | 入力 | AC100-240V(50/60Hz) |
| 出力 | DC14V 1.0A | 連続使用時間 | 標準:約20分 ターボ:約14分 ※満充電時、バッテリー初期温度20℃の場合 |
| 充電時間 | 150分 | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1,000回 |
| サイズ | 60×60×415(H)mm | 重量 | 0.5kg |
| 充電温度 | 5~35℃ | カラー | ホワイト |
| 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル | ||
| DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナー | |||
| コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。 | |||
| 棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。 | |||
| すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。 | |||
| 付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。 | |||
| スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。 | |||
| ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式 | |||
| ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。 | |||
| 紙パック不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2415ページ | ||||
代替品
![]() |
|

