品番 : EA899AJ-36
品名 : [EA899AJ-60D,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FDPAG1414 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 不織布 | 入数 | 25枚 |
| EA899AJ-60D、-73、旧-35、-60B、-60C用替紙パック | |||
| スティッククリーナーの使い捨てダストパックです。 | |||
| Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/07 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2475ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AJ-60C : DC10.8V ハンディクリーナー(白) |
| 本体 | EA899AJ-73 : [充電式]スティッククリーナー |
| 本体 | EA899AJ-60D : [充電式]スティッククリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
