品番 : EA899AJ-41A
品名 : [充電式] 掃除機・スティック型
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCD-161P-W |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 0.2L | 電源 | 充電式(リチウムイオン電池) |
| 連続使用時間 | 【スティック】 標準モード:約20分 ターボモード:約10分 【ハンディ】 標準モード:約23分 ターボモード:約12分 |
サイズ | 235(W)×163(D)×1045(H)mm(スティック状態) 63(W)×68(D)×481(H)mm(ハンディ状態) 248(W)×213(D)×1085(H)mm(充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)) |
| 重量 | 1.7kg(スティック状態) 0.7kg(ハンディ状態・バッテリー含む)) |
定格電圧 | DC10.8V |
| 充電時間 | 約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) | バッテリー | リチウムイオン2次電池 |
| バッテリー容量 | 1900mAh | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
| 材質 | ABS、PC、PP、POM | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ |
| ワンタッチでハンディになり、手軽に使用できる充電式スティッククリーナー | |||
| 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。 | |||
| コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 | |||
| DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。 | |||
| リニューアル前と比べて吸引力が1.3倍に!!(EA899AJ-41と比較) | |||
| バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 | |||
| 付属のアタッチメントを取り付けて色々なシーンで使用できるので、掃除の幅が更に広がります。 | |||
| ヘッドブラシも爪を1つ外すだけで、ラクラク着脱可能に改善。 | |||
| ダストカップ・回転ブラシ・排気フィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。 | |||
| 溜まったゴミは蓋を開けてそのまま捨てられます。 | |||
| 充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
