品番 : EA899AJ-76B
品名 : [充電/サイクロン式]スティッククリーナー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCD-185P-W |
|---|---|---|---|
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容量 | 0.3L (ごみすてラインまで:0.15L) |
| 電源 | 充電式(リチウムイオン2次電池) | 連続使用時間 | 標準モード:約20分/約27分(付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 ※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) |
| サイズ | 235(W)×230(D)×980(H)mm ※フロアヘッド・延長パイプ含む |
重量 | 1.4kg |
| 充電時間 | 約4時間 | 充電電源 | 入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC13.7V、0.5A |
| バッテリー容量 | 1900mAh | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
| 充電温度 | 5~35℃ | 材質 | ABS、PC、POM |
| 付属品 | 充電アダプター、すき間ノズル | ||
| 軽量ながらパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナー | |||
| サイクロン式:竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げて分離。分離させることで空気の通り道が塞がらず、パワフルな吸引力が持続。 | |||
| 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 | |||
| 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載 | |||
| 回転ブラシがすき間に潜んだゴミもしっかりかき出します。 | |||
| コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 | |||
| ゴミを捨てる時、ワンタッチで取り外しできるので、手が汚れず衛生的。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。 | |||
| 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2415ページ | ||||
