品番 : EA899AJ-79
品名 : [充電/サイクロン式] スティッククリーナー(超軽量)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCD-220-W |
|---|---|---|---|
| 吸引方法 | サイクロン式 | 集じん容量 | 0.25L (ゴミ捨てライン:0.15L) |
| 電源 | 充電式(リチウムイオン2次電池) | 連続使用時間 | 標準モード:約27分 ターボモード:約12分 |
| サイズ | 235×290×950(H)mm | 重量 | 本体のみ:約0.69kg フロアヘッド・延長パイプ含む:約0.98kg |
| 充電時間 | 約3時間 | バッテリー容量 | 2000mAh |
| バッテリー質量 | 156g | バッテリー寿命 | 約1000回以上 |
| 定格電圧 | DC10.8V | 充電入力 | DC5V 2.4A 以上推奨 |
| 使用温度 | 5~35℃ | 材質 | PP、ABS、GFPP、PC |
| カラー | ホワイト | 付属品 | USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、バッテリー、すき間ノズル |
| 0.98kgで軽々使えて、お掃除が楽に簡単にできる充電式サイクロンスティッククリーナーです。 | |||
| 空気の力でゴミをかき出すサイクロンストリームヘッドで取れにくい壁際のゴミをかき出し掃除します。 | |||
| USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)付属です。 (※バッテリー本体を正常に充電するため、市販の5V/2.4A以上のACアダプター(PSE適合品)を使用してください) |
|||
| コードレスで軽量なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 | |||
| 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。 | |||
| 準HEPAフィルター搭載で微細なゴミを取り除き排気がキレイ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2416ページ | ||||
