品番 : EA899AM-201A
品名 : 紙パック・肩掛け型(パナソニック用・10枚)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | AMC-U2 |
|---|---|---|---|
| メーカー適応機種 | MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ MC-DF500G、EVA01、NS100K、NS10K、NS10KE、NS70F、NX500K、NX700K、NX810KM、PB60J、PB60JY、PB61J、PBP101J、PBU510J、PBU520J、SN-KT12A、KT12B |
入数 | 10枚 |
| 高集じんクリーンタイプ | |||
| パナソニック純正の紙パックです。 | |||
| 主に縦型掃除機や一部のハンディークリーナー、無水米とぎ器、無洗米機などに対応しています。 | |||
| 今までAMC-PU1、U1をお使いの方は、本商品をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
紙パック 入数10枚
