品番 : EA899AW-1
品名 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GAS10.8V-LIH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電器・バッテリーなし | 使用電池 | 10.8V仕様 |
| 集じん容量 | 0.4L | 連続使用時間 | 約15分 |
| サイズ | 273×77×170(H)mm | 重量 | 1.9kg |
| 充電時間 | 約45分 | ||
| 高効率マイクロフィルター搭載 | |||
| 軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。 | |||
| 過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守る機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/19 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2415ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
| オプション | EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
