詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899AY-32

品名 : AC100V/1060W [業務用]吸水専用掃除機

汚水をスムーズに回収、メンテナンス性も抜群です

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 E-164
電源 100V 消費電力 1060W
吸込仕事率 510W 騒音値 72dB
吸水容量 15L サイズ 387(W)×448(D)×540(H)mm
コード長 10m 重量 11.5kg
付属品 汚水取り用床ノズル×1個、サクションホース×1本、延長管セット×3本
汚水をスムーズに回収。
コンパクトで扱いやすいウェットバキューム
※汚水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。
高い吸水性を発揮するウエットノズル
床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。
優れたメンテナンス性
開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。
安全性も配慮
サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。
電源コードフック
収納時には、フックに電源コードをかけることで、スッキリ収納できます。
直径125mmの大型キャスターで移動がスムーズ
追加説明
カタログ価格

93,100 (税抜)/ 102,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2421ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top