品番 : EA899CB-5A
品名 : AC100V/1050W ブロワバキューム(粉砕機能付
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | RESV-1000 |
|---|---|---|---|
| 風速 | 低速:70m/秒、高速:86m/秒 | 風量 | 低速:5.8m3/分、高速:7.2m3/分 |
| 吸込仕事率 | 低速46、高速87W | ダストバッグ容量 | 25L |
| 電源 | 100V | 消費電力 | 1,050W |
| 粉砕比率 | 10:1 ※葉の種類、大きさや乾燥の度合いにより異なります。 | サイズ | 905×195×400(H)mm |
| 重量 | 3.6kg | 付属品 | ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m) |
| 「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 | |||
| 作業切換えはレバー1つで簡単切換え | |||
| 落ち葉を約1/10に粉砕します。 | |||
| 用途に合わせて風速を2段階に切換え | |||
| 吸い込み、吹き飛ばし | |||
| 新設計ファンにより、騒音や振動を低減 | |||
| 本体二重絶縁構造 | |||
| 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2426ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899CB-32 : [EA899CB-2・5・5A・6A・21・22用] 肩掛ベルト |
| 部品 | EA899RV-11B : [EA899CB-5A用] 交換用ダストパック |
