詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899CB-6A

品名 : AC100V/1100W ブロワバキューム(粉砕機付)

仕様

メーカー 京セラ 型番 RESV-1500
電源 100V 消費電力 1100W
風速 低速:50m/秒、高速:70m/秒 風量 低速:7m3/分、高速:10m3/分
吸込仕事率 100~175W ダストバッグ容量 35L
サイズ 1050×200×370(H)mm 重量 4.5kg
コード長 0.3m 粉砕比率 10:1
電流 12V 付属品 ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
2段変速
0~100mm伸縮調整ノズル付
本体二重絶縁構造
落ち葉を約1/10に粉砕します。
角度調整のできる補助ハンドル
作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
追加説明
カタログ価格

23,400 (税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA899CB-6A AC100V/1100W ブロワバキューム(粉砕機付)
EA899RV-10B 35L ダストバッグ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top