詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899GR-7

品名 : 50L スイーパー(手押し式)

この商品はお客様組み立て品です。
鋳物の粉からペットボトルまで回収
環境に優しい、電源要らずの手押しクリーナー

仕様

メーカー アクアシステム 型番 AJL750S
※注意※ 【一部お客様組立品】
組立内容:ハンドルを本体に取り付ける作業になります。
用途 工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に
コンテナ容量 50L サイズ 1120(W)×750(D)×940(H)mm
重量 13.2kg 回収可能物 ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等
清掃幅 380mm 清掃能力 3000m3/h
押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に最適なクリーナーです。
電源コードがない為、道路や公園でも使用可能
サイドブラシを装備し、角にある微細なゴミまで回します。
ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
回収バケット付きで手を汚さずゴミ箱へ
ハンドルとブラシの高さ調整可能
立掛け収納可能
追加説明
カタログ価格

39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2426ページ
ウェブカタログ画像
  • サイドブラシを装備し、角にある微細なゴミまで収拾

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top