品番 : EA899HC-10A
品名 : AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-G12CT |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 1.5L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 500W | 吸込仕事率 | 105W |
| 騒音値 | 59dB | サイズ | 576×185×388(H)mm |
| 重量 | 6.8kg | コード長 | 5m |
| 付属品 | 伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) | 用途 | ・研究所や医療関係に。 ・電子、精密機械の製造工場に。 ・コンピューター関連施設などに。 ・ビル管理法指定の建物に。 |
| ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター | |||
| 本体とともに付属品をすべてトランク内に収納。 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
94,300 円(税抜)/ 103,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0701ページ 2417ページ | ||||
