品番 : EA899HC-112B
品名 : DC18.0V ハンディクリーナーセット[充電式]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DSL(S)(NN)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ハンディークリーナー(EA899HC-12) バッテリー 充電器 手提げバッグ |
仕様 | 充電器・バッテリー付 |
使用電池 | 18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属) | 連続使用時間 | 約29分 |
吸込仕事率 | 22W | 集じん容量 | 760ml |
騒音値 | 74dB | サイズ | 441×139×121mm |
重量 | 0.85kg | 充電時間 | 約22分 |
付属品 | 延長管、床用ノズル、 すき間ブラシ、手提げバッグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,200 円(税抜)/ 58,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 19:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
セット商品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
本体 | EA899HC-12 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式) |