品番 : EA899HC-16F
品名 : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力モーターでパワフルな吸引力を発揮し、快適にお掃除できます
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R14DSAL(LYP)※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器・バッテリー付 | 使用電池 | 14.4V仕様 リチウムイオン6.0Ah(付属) |
セット内容 | ハンディークリーナー(EA899HC-6BS) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(冷却機能付) 充電池(EA813HE-16) 電池カバー ラウンドブラシ フレキシブルホース 手提げバッグ |
充電時間 | 約30分 |
連続使用時間 | 約42分 (充電池【EA813HE-16】使用時) |
吸込仕事率 | 35W |
集じん容量 | 560ml | 騒音値 | 70dB |
本体サイズ | 438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時: 969×114×153(H)mm) |
重量 | 1.3kg(充電池装着時) |
交換充電池 | EA813HE-16 (旧)EA813HE-4 (旧)EA813HE-13 |
||
急速充電器(冷却機能付)、充電池(EA813HE-16)、電池カバー、ラウンドブラシ、フレキシブルホース、収納バッグ | |||
紙パック不要 | |||
パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 |
|||
ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 |
|||
LEDライト付 吸込み口を明るく照らします。 |
|||
斜めカットの接続口 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 |
|||
トリガ式スイッチ こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 |
|||
安心の電池多重保護回路内蔵 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2520ページ |
代替品
|