品番 : EA899HC-43B
品名 : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)
吸込力が持続する2段サイクロンを搭載
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R36DB(SC)(XPZ) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | バッテリー・充電器セット |
| 吸込仕事率 | (強):90W (標準):50W (弱):25W |
連続使用時間 | (強):15分 (標準):30分 (弱):60分 |
| 集じん容量 | 400ml(1室)、100ml(2室) | バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) |
| 充電時間 | フル充電:約25分 | サイズ | 519×112×180(H)mm(ノズル取付:1017mm) |
| 重量 | 1.8kg ※EA813HF-17B装着時 |
付属品 | バッテリー×1個、急速充電器、床用ノズル、延長管、すき間用ノズル |
| カラー | ペールホワイト | ||
| LEDライト付 | |||
| 紙パック不要!吸込力が持続する2段サイクロンを搭載 | |||
| フィルタのお手入れお知らせランプ付 | |||
| 吸引力が3段階に切替可能 | |||
| ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。 | |||
| 前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。 | |||
| 高回転ブラシレスファンモーター搭載 | |||
| 2段式サイクロンにより大小のゴミを分離し、残った微粒子をHEPAフィルターでキャッチする事で強い吸引力を持続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
62,200 円(税抜)/ 68,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2414ページ | ||||
