品番 : EA899HC-46A
品名 : DC18V ハンディークリーナーセット(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R 18DC(NN) ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
用途 | 清掃作業に | 仕様 | バッテリー・充電器セット |
吸込仕事率 | (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W |
連続使用時間 | (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時 |
バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) | 充電時間 | 満充電:約25分 |
集じん容量 | 0.56L | 騒音値 | 68dB |
サイズ | 478×112×(H)169mm (延長管・ノズル取付け時長さ:1005mm) |
重量 | 1.7kg ※EA813HF-17B装着時 |
付属品 | 床用ノズル、延長管、すき間用ノズル | ||
ダストケース集じん方式 | |||
LEDライト付 | |||
紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。 | |||
ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。 | |||
吸込力が3段階に切替可能 | |||
ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2473ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)