品番 : EA899HC-66
品名 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DC(NN) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | 本体のみ |
| バッテリー | リチウムイオン【別売り】 (DC18.0V/5.0Ah) |
吸込仕事率 | (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W |
| 連続使用時間 | (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時 |
充電時間 | 約25分 |
| 集じん容量 | 0.56L | 騒音値 | 68dB |
| サイズ | 478×112×169mm (ノズル取付時:1005×112×169mm) |
重量 | 1.7kg ※EA813HF-17B装着時 |
| 付属品 | 床用ノズル、延長管、すき間用ノズル | カラー | ホワイト |
| LEDライト | 白色LED | 交換充電池 | EA813HF-17B、EA813HF-21A |
| 充電器 | EA813H-18A | ||
| 紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能 | |||
| <動作がスムーズ!> 底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに! 段差も乗り越えやすい! |
|||
| <パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。 |
|||
| <お知らせランプ> 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。 |
|||
| <ハイクリーンフィルタ> 濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 |
|||
| 運転中自動的にLEDライトが点灯します。 | |||
| 充電器・バッテリーなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2413ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| オプション | EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付) |
| オプション | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
