詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899HE

品名 : AC100V/1050W/13.0L 掃除機(業務用)

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 CV-97A2
集じん容量 13L 電源 100V
消費電力 1050W 吸込仕事率 360W
騒音値 64dB サイズ 400×354×645(H)mm
重量 10.7kg 付属品 ・電源コード(8m)
・ホース(2m)
・床用吸口
・延長管
・棚用吸口
・すき間(サッシ)用吸口
追加説明 吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
カタログ価格

74,500 円(税抜)/ 81,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2417ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top