品番 : EA899HE-6
品名 : AC100V/1050W/18.0L 掃除機(業務用)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-GR1800 |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 18L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1,050W | 吸込仕事率 | 360W |
| 騒音値 | 71dB | サイズ | 475×383×557(H)mm |
| 重量 | 7.4kg | コード長 | 8m(コードリール式) |
| ホース長 | 1.5m | タンク材質 | 鋼板 |
| 付属フィルター | 布フィルター | 付属品 | ・ホース(1.5m) ・延長管(2本継ぎ) ・床用吸口 ・棚用自在吸口 ・すき間用吸口 |
| 集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。 | |||
| ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。 | |||
| すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。 | |||
| 大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。 | |||
| 8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
