品番 : EA899HG-2
品名 : AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-G104C |
|---|---|---|---|
| 集じん容量 | 4.5L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1050W | 吸込仕事率 | 320W |
| 騒音値 | 62dB | サイズ | 327×283×657(H)mm |
| コード長 | 8m | 重量 | 10.2kg |
| 付属品 | ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、紙パック11枚(1枚本体装着) | 用途 | ・研究所や医療関係に。 ・電子、精密機械の製造工場に。 ・コンピューター関連施設などに。 ・ビル管理法指定の建物に。 |
| 鋼板製ボディ | |||
| ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター | |||
| ごみ処理が清潔な高密度紙パック式のクリーンルーム用 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0701ページ 2417ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899H-2 : フィルター(EA899HG・HG-2・HE-3用/5枚) |
