品番 : EA899HW-6A
品名 : AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | FRP80SB(L) |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 1,140W |
| 吸込仕事率 | 300W | 最大風量 | 3.5m3/min |
| 最大真空度 | 22.0kPa | 騒音値 | 72dB |
| サイズ | 331(W)×364(D)×361(H)mm | 重量 | 6.5kg |
| コード長 | 5m(2心) | 付属品 | ホース(内径φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚) |
| 集じん容量 | 8L | 吸水容量 | 6L |
| 電動工具 | 単動 | タンク材質 | ポリエチレン |
| 45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。 | |||
| 乾湿両用、二重絶縁 | |||
| 取っ手が折りたため、上面がフラットになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2419ページ | ||||
