詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899KA-1

品名 : AC100V/1300W/17.0L[業務用]乾湿両用掃除機

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 1.148-208.0
商品名 NT30/1 Tact 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 1300W 吸引風量 74L/秒
真空度 254hPa 騒音値 69dB
サイズ 560×370×580mm 重量 13.5kg
コード長 7m 付属品 サクションホース、
ペンディングパイプ、
サクションパイプ×2本
フロアーノズル、
コーナーノズル、
合成繊維フィルターバック、
エコフィルター(水洗い可能)
自動チリ落し機能と帯電防止仕様
吸水 17L 集じん 31L
吸込仕事率 268W
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

134,000 円(税抜)/ 147,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2422ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top