品番 : EA899KB-14
品名 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.394-266.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HV 1/1 BP | 使用電池 | 18V仕様 リチウムイオン3.0Ah |
| 集じん容量 | 0.9L | 連続使用時間 | 【EA899KB-16 使用時】 エコモード:42分 通常モード:25分 【EA115KZ-21 使用時】 エコモード:35分 通常モード:23分 |
| 騒音値 | エコモード:62dB 通常モード:70dB |
サイズ | 115×305×313mm |
| 重量 | 2kg | 充電時間 | 60分 |
| 付属品 | プレフィルター、カートリッジフィルター、 サクションホース、フロアノズル、 コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、 サクションパイプ(2本)、ストラップ |
吸引風量 | 33L/s |
| 真空度 | 47hPa | ||
| ※【本体のみ仕様】 バッテリー、充電器は付属しておりません。 |
|||
| コードレスハンディで協力な吸引力を実現 | |||
| ストラップで疲れにくく扱いやすい | |||
| 充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。 | |||
| 標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/21 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2415ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
