詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899KJ-16A

品名 : [業務用] カーペットクリーナー用洗浄剤(16錠)

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 6.295-850.0
中性(1%希釈時)
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
心地よいフレッシュな香り
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
内容量 16錠入り
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 18:19現在)

商品入数 16 販売単位 箱
カタログページ 2424ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top