品番 : EA899KN-1A
品名 : [家庭用] フィルターパック(4枚/EA899KN用)
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-314.0 |
---|---|---|---|
EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック | |||
入数 | 4枚 | 材質 | ポリエステル製起毛合成繊維 |
サイズ(W×D×H)mm | 230×200×12 | 重量(g) | 200 |
三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。 | |||
紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。 | |||
耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/13 10:28現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2527ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899KL-10C : AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機 |
本体 | EA899KN-10C : AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 |
本体 | EA899KN-10B : AC100V/ 900W [家庭用] 乾湿両用掃除機 |
拡大