品番 : EA899KP-10
品名 : [業務用]ターボノズル(EA899KS-27・30・34・36A用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.860-113.0 |
|---|---|---|---|
| EA899KS-27、KS-30、KS-34、KS-36A、(旧)EA899KF-20、(旧)EA899KA用 | |||
| サイズ | 300×220×65mm | ||
| 車のシートやカーペットの掃除に | |||
| 毛足の奥のゴミをかき出しながら吸引します。 | |||
| 追加説明 |
●ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。 ●パイプ内径…32mm ●ノズル幅…60mm ●付属品…アダプターパイプ (13/12/10 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KS-30 : AC100V/1150W/27.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899KS-34 : AC100V/1150W/48.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
| 本体 | EA899KS-36A : AC100V/1300W/30.0L[業務用]乾湿両用掃除機 |
