品番 : EA899KS-52
品名 : [業務用] サクションブラシ
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.903-887.0 |
|---|---|---|---|
| 接続部外径 | φ32mm | サイズ | 117×70×50mm |
| ブラシ部 | 70×45mm | 材質 | ボディ:プラスチック ブラシ毛:PA (ポリアミド/ナイロン) |
| 重量 | 50g | ||
| 棚など隙間のホコリ取りに | |||
| ヘッド部分を回転可動させることができるノズルです。(可変式) | |||
| 主な適合機種は旧型のパイプ径32mm製品です。 | |||
| 【メーカー適合本体】 T 7/1 プラス、T 9/1 Bp、T 10/1、T 12/1 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,533 (2026/10/20 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
