品番 : EA899KS-67
品名 : [業務用]急速充電器 (EA899KS-65用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 6.645-949.0 |
|---|---|---|---|
| 適合商品 | EB 30/1(EA899KS-65) | 充電時間 | 約2時間 |
| サイズ | 210(W)×150(D)×105(H)mm | 重量 | 150g |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 出力電流 | 1.8A |
| 出力電圧 | 最大8.4V |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KS-65 : DC7.2V [業務用]コードレスクリーナー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
