品番 : EA899KS-73
品名 : DC36.0V [業務用]充電器
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.445-049.0 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100~240V (50/60Hz) | 充電電流 | 6A |
| コード長 | 1.2m | 重量 | 900g |
| サイズ | 192×136×81mm | 充電時間 | 1時間16分(6.0Ah) |
| LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 | |||
| スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KS-71 : DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
