品番 : EA899KY-1D
品名 : DC3.7V [家庭用]ウォーターバキュームクリーナー(充電式)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.633-613.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WV1ホワイト | 用途 | 窓、ガラスの扉、天窓、浴室、鏡、ガラステーブルなどに |
| 電源 | 充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー) | 充電アダプター | 5.5V/600mA |
| 掃除面積 | 最大70㎡(窓ガラス約23枚分) | 使用時間 | 約25分 |
| 充電時間 | 約150分 | タンク容量 | 100ml |
| ワイパー幅 | 250mm | サイズ | 250(W)×130(D)×275(H)mm |
| 重量 | 0.5kg | 防水性能 | IPX4 |
| 付属品 | ワイパーヘッド×1個 スプレーボトル×1個 ボトルキャップ×1個 パッドホルダー×1個 ワイプパッド×1枚 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤20ml×1個 充電アダプター×1個 |
材質 | PP |
| 注意 | 本製品の内蔵バッテリーは交換できません。 | ||
| スクイジーとバキュームが合体した「水」を吸引するクリーナー | |||
| 窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸いとれます。 | |||
| しっかり吸引 バキューム機能で水ダレや拭きあとを残さず、汚れをしっかり吸引します。 |
|||
| 手を汚さず快適にお掃除 雑巾だと手が汚れたり、洗って乾かす手間がありますが、ウォーターバキュームクリーナーは吸引した水分をタンクに溜めるので、床が濡れたり、手が汚れたりせず掃除ができます。 |
|||
| ワイプパッド付きスプレーボトル 洗浄剤を洗浄面に吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。 |
|||
| 充電式 コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。 1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。 |
|||
| バッテリーランプ 点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。 |
|||
| 床や足元、服が濡れない 水切りしながら吸引するので、床が濡れず、屋内でも使用できます。浴室床も使えて、お風呂上りも快適です。 |
|||
| 結露やお風呂上がりの水滴取りにも カーテンなどのカビの原因となる結露もひと拭きです。 その他、鏡やガラス家具、洗車後の窓の拭き上げ、調理台やダイニングテーブルなどの掃除に便利です。 |
|||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/07 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA899KY-12A : [家庭・業務兼用] ワイドパッド(2枚) |
| 部品 | EA899KY-13A : [家庭用] ゴムワイパー(2枚) |
| オプション | EA899KY-11 : [家庭用] 窓ガラス用洗浄剤 |
| オプション | EA899KY-16 : 1.5m [家庭・業務用] 窓用延長ポール |
ウェブカタログ画像
拡大
