詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899MW-3

品名 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 E-6-1
商品名 ポリシャーCP-14型 用途 一般ビル、デパート、商業施設、工場など広い床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 1200W
回転数(50/60Hz) 150/180r.p.m パッド径 380mm(15インチ)
ブラシ径 350mm(14インチ) コード長 20m
サイズ 370(W)×450(D)×1270(H)mm 重量 32.7kg
注意 ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売
プレート(EA899MW-203)付属
14型
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
追加説明
カタログ価格

262,000 (税抜)/ 288,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2485ページ

代替品

EA899MW-2
  • 品番

    EA899MW-2

  • コメント

    12型 ブラシ径:300mm 高速タイプ

ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top