品番 : EA899MZ-3
品名 : ほうきノズル(掃除機用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | AMC-ANT1 |
---|---|---|---|
ヘッドサイズ | φ40mm | 毛丈 | 55mm |
本体サイズ | 直径:48mm | 接続部外径 | φ34~43㎜ |
毛材質 | ナイロン | ||
つぎ手パイプ付 | |||
サッシの溝、細かい箇所に。 | |||
首角度360°自在 | |||
ほうきのようにはきながら吸う。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/29 16:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2522ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA899AM-39 : AC100V/150-1000W 掃除機(紙パック式) |