品番 : EA899RS-30A
品名 : [EA899AR-2B、RS-2A、-11用] 粉じん用フィルター
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 30700167 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 440×1×523 | 材質 | ナイロン |
| 粉じん・一般ごみ用 | |||
| 適合品番 | EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11 | ||
| ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2420ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
