品番 : EA899RS-33
品名 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 30700057 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般ごみ・粉じん用 ※吸水は使用できません。 |
適合品番 | EA899AR-2B、-6B EA899RS-2A、-3A、-4A、-11 (旧)EA899AR-2A、-6A (旧)EA899RS-2、-3、-4 |
| サイズ(W×D×H)mm | 400×90×250 |
入数 | 5枚 |
| 紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/11 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2420ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AR-2B : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用) |
| 本体 | EA899AR-6B : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式) |
| 本体 | EA899AR-5 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
