品番 : EA899RS-41
品名 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6077117 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替丸ブラシヘッド | ||
| 隅のゴミを掻き出しながら吸い込めます。 | |||
| 材質 | 樹脂 | ブラシサイズ | φ70mm |
| 全長 | 120㎜ | 毛丈 | 20mm |
| 適合品番 | EA899AR-2B、EA899AR-4、EA899RS-2A (EA899AR-6B、EA899RS-4A※ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管の先には付きません。) (EA899AR-3A※ホースには付きますが、延長管には付きません。) |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/02 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2420ページ | ||||
