品番 : EA899RS-42
品名 : [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 3360348 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | スキマノズル | 全長 | 205mm |
| 先端幅 | 14mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2420ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AR-6B : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA899RS-43です。
