品番 : EA899RS-45
品名 : [EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 3310014 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | スキマノズル | 全長 | 155mm |
| 先端幅 | 17mm | ||
| アルミパイプ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2420ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899AR-3A : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用) |
| 本体 | EA899AR-5 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用) |
ウェブカタログ画像
拡大
