品番 : EA899SA-1
品名 : AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SGV-110AL |
|---|---|---|---|
| タンク容量 (集じん容量) |
44L(吸水37L) | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1100W | 電流 | 11.5A |
| 最大風量 | 2.6m3/min | 騒音値 | 75dB |
| ちり落とし | 手動 | 最大真空度 | 30kPa |
| サイズ | 474×600×963(H)mm | 重量 | 21.5kg(本体のみ) |
| 付属品 | ・電源コード8m(アース付) ・ホース2m(径φ38mm)、フロアーノズル ・水切ノズル、スキマノズル ・直管パイプ2本 |
||
| 粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
148,000 円(税抜)/ 162,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2421ページ | ||||
